VAN APOLLO Van an toàn hơi nước áp suất thấp dòng 13-200
Phong cách | Mô hình | BtuH | Áp suất đặt nhà máy | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13-211-B-10 | - | 10 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | €63.07 | |
A | 13-202-B-05 | - | 5 psi | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | €68.76 | |
A | 13-202-B-10 | - | 10 psi | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | €64.35 | |
A | 13-211-B-05 | - | 5 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | €64.93 | |
A | 13-213-B-15 | 1,200,000 | 15 psi | 1.25 " | 1.5 " | 4.5 " | 3.375 " | €157.36 | |
A | 13-214-B-15 | 1,900,000 | 15 psi | 1.5 " | 2" | 5.25 " | 4" | €221.31 | |
A | 13-211-B-15 | 475,000 | 15 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | €63.07 | |
A | 13-202-B-15 | 643,000 | 15 psi | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | €70.72 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện Kiểm tra Dụng cụ và Thiết bị
- Bộ định vị độ dốc và góc nghiêng
- Thang thẳng
- Các nhà khai thác nút nhấn được chiếu sáng
- Người đánh trống
- Vinyl
- Chổi lăn và khay
- bu lông
- Dụng cụ pha chế và dụng cụ phục vụ thực phẩm
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- GATES Loại SPB 4 Rib Metric V-Belts
- NUMATICS Van điều khiển không khí điện từ 4 chiều, 2 vị trí
- TOUGH GUY Xô lau bằng thép mạ kẽm
- STANLEY Đòn bẩy trung bình
- VERMONT GAGE Cộng với Gages pin tiêu chuẩn Zz lớp thép, Bộ inch
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Núm vú, Đường kính 2-1/2 inch, Một đầu có ren
- ALL GEAR Đường leo núi Mardi Gras Arborist
- ARC ABRASIVES Thắt lưng nhám
- ADAM EQUIPMENT Cân bàn nhỏ gọn
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BMQ-R, Kích thước 815, Hộp giảm tốc Worm Gear vỏ hẹp Ironman