Apollo 13-214-b-15 | Van Giảm Áp An Toàn 1-1/2 X 2 Inch 15 Psi | 3eey5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 13-214-B-15 Van giảm áp an toàn 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 13-214-B-15 1-1 / 2 x 2 Inch 15 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8WAQ phần: 13-214-B-15Tham chiếu chéo: 3EEY5
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
€249.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
BtuH1,900,000
Chất liệu đĩaEPDM
Áp suất đặt nhà máy15 psi
Kích thước đầu vào1.5 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể5.25 "
Chiều dài tổng thể4"
Phạm vi áp5 đến 15 psi
Chất liệu ghếEPDM
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp an toàn Apollo 13-214-B-15 được sử dụng trong các ứng dụng HVAC và lọc dầu để đảm bảo an toàn bằng cách giải phóng áp suất dư thừa. Nó ngăn ngừa hư hỏng hệ thống và các sự cố nghiêm trọng trong hệ thống áp suất cao.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van xả Apollo này có kết cấu bằng đồng đúc để đảm bảo độ bền và lò xo bằng thép không gỉ chống ăn mòn.
  • Nó có đầu vào MNPT và đầu ra FNPT để kết nối an toàn và đáng tin cậy.
  • Van này có kích thước đầu vào là 1-1/2 inch để có đủ lưu lượng.
  • Nó sử dụng đế EPDM để có hiệu suất bịt kín đáng tin cậy.
  • Van này cung cấp xếp hạng nhiệt độ từ 0 đến 250 độ F.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để xác định mức kiểm soát nhiệt độ chính xác cho nhu cầu của tôi?

A.

  • Xác định các yêu cầu về ứng dụng và môi trường cụ thể của bạn.
  • Xác định phạm vi nhiệt độ cần thiết cho ứng dụng của bạn.
  • Xem xét độ chính xác và mức độ chính xác cần thiết.
  • Đánh giá xem bật/tắt hay điều khiển theo tỷ lệ phù hợp hơn.
  • Kiểm tra khả năng tương thích với thiết bị và cảm biến hiện có.
  • Đánh giá mức độ dễ dàng của giao diện người dùng và nhu cầu vận hành.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
APOLLO VAN 13-211-B-15 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 15 Psi Đồng | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
APOLLO VAN 13-202-B-15 Van giảm áp an toàn 1 Inch 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€80.22
APOLLO VAN 13-213-B-15 Van giảm áp an toàn 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€177.56
APOLLO VAN 13-211-B-05 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€73.36
VAN APOLLO 13-211-B-10 Van giảm áp an toàn 3/4 inch 10 Psi Đồng | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€71.18
APOLLO VAN 13-202-B-05 Van giảm áp an toàn 1 inch 5psi Đồng đúc | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€78.33
APOLLO VAN 13-202-B-10 Van giảm áp an toàn 1 Inch 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€72.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 13-214-B-15 1-1 / 2 x 2 Inch 15 Psi
€249.74 /đơn vị