Apollo 13-202-b-10 | Van Xả An Toàn 1 Inch 10 Psi | 3eez2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 13-202-B-10 Van giảm áp an toàn 1 Inch 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 13-202-B-10 1 inch 10 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8WAX phần: 13-202-B-10Tham chiếu chéo: 3EEZ2
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
€64.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Chất liệu đĩaEPDM
Áp suất đặt nhà máy10 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể2 1 / 16 "
Chiều dài tổng thể5.375 "
Phạm vi áp5 đến 15 psi
Chất liệu ghếEPDM
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Công suất hơi509 Lb / giờ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever
UPC670750220302

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
APOLLO VAN 13-211-B-15 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 15 Psi Đồng | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
APOLLO VAN 13-202-B-15 Van giảm áp an toàn 1 Inch 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€70.72
APOLLO VAN 13-213-B-15 Van giảm áp an toàn 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€157.36
APOLLO VAN 13-214-B-15 Van giảm áp an toàn 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€221.31
APOLLO VAN 13-211-B-05 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€64.93
VAN APOLLO 13-211-B-10 Van giảm áp an toàn 3/4 inch 10 Psi Đồng | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
APOLLO VAN 13-202-B-05 Van giảm áp an toàn 1 inch 5psi Đồng đúc | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€68.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn 13-202-B-10 1 inch 10 Psi
€64.35 /đơn vị