Stanley Fmht69236 | Tuốc nơ vít đa năng 13 chiếc. | 31xr28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY FMHT69236 Tua vít đa bit 13 chiếc. | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 Tua Vít Đa Năng 13 Cái.

Trong kho
Khoản mục: AG2PVY phần: FMHT69236Tham chiếu chéo: 31XR28
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
€51.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bit1/4 "Hex
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiển12 trong 1
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýVòng có tay cầm cao su
Số lượng các mảnh13
Chiều dài tổng thể11 39 / 64 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cóc
Vật liệu chânKim loại
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
STANLEY 68-012 Tua Vít 6 Cách | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5 16"cơ rômCao su chống trượt47.75 "Chrome Vanadi SteelCó rãnh PH1 x 3/16 ", PH x 1/4"€11.18
Tuốc nơ vít bỏ túi STANLEY 66-344 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "Tự nhiênVật liệu nhựa tròn bằng nhựa với kẹp túi35.25 "ThépCó rãnh PH0 x 1/8 ", PH1 x 5/32" có rãnh€5.83
STANLEY 66-358 Tuốc nơ vít đa bit 6 bit Stubby | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "cơ rômVật liệu Bi74.5 "Chrome Vanadi SteelPhillips # 1, (2) # 2, Có rãnh 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
STANLEY 68-010 Tua vít đa bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "cơ rômergonomic1110.5 "Chrome Vanadi SteelPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY FMHT69236 Tua Vít Đa Năng 13 Cái.
€51.20 /đơn vị