Stanley 66-344 | Tuốc Nơ Vít Bỏ Túi 5/32 1/8 #1 #0 | 2gxg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít bỏ túi STANLEY 66-344 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3

STANLEY 66-344 Tuốc nơ vít bỏ túi 5/32 1/8 #1 #0

Trong kho
Khoản mục: AB9ZJZ Mẫu: 66-344Tham chiếu chéo: 2GXG3
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
€5.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitcó từ tính
Kiểu bitKết thúc kép
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýVật liệu nhựa tròn bằng nhựa với kẹp túi
Số lượng các mảnh3
Chiều dài tổng thể5.25 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmCó rãnh PH0 x 1/8 ", PH1 x 5/32" có rãnh
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
STANLEY 68-012 Tua Vít 6 Cách | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5 16"cơ rômCao su chống trượt47.75 "Chrome Vanadi SteelCó rãnh PH1 x 3/16 ", PH x 1/4"€11.18
STANLEY 66-358 Tuốc nơ vít đa bit 6 bit Stubby | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "cơ rômVật liệu Bi74.5 "Chrome Vanadi SteelPhillips # 1, (2) # 2, Có rãnh 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
STANLEY 68-010 Tua vít đa bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "cơ rômergonomic1110.5 "Chrome Vanadi SteelPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27
STANLEY FMHT69236 Tua vít đa bit 13 chiếc. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "cơ rômVòng có tay cầm cao su1311 39 / 64 "Kim loạiPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20€51.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 66-344 Tuốc nơ vít bỏ túi 5/32 1/8 #1 #0
€5.83 /đơn vị