Stanley 66-358 | Tuốc nơ vít đa bit cứng đầu 6 bit | 5ahc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 66-358 Tuốc nơ vít đa bit 6 bit Stubby | AE3AVM 5AHC5

STANLEY 66-358 Tua vít đa năng Stubby 6 Bit

Trong kho
Khoản mục: AE3AVM Mẫu: 66-358Tham chiếu chéo: 5AHC5
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
€11.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitcó từ tính
Kiểu bitKết thúc kép
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýVật liệu Bi
Số lượng các mảnh7
Chiều dài tổng thể4.5 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cóc
Vật liệu chânChrome Vanadi Steel
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmPhillips # 1, (2) # 2, Có rãnh 1/8 ", 3/16", 1/4 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8466100175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
STANLEY 68-012 Tua Vít 6 Cách | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5 16"cơ rômCao su chống trượt47.75 "Chrome Vanadi SteelCó rãnh PH1 x 3/16 ", PH x 1/4"€11.18
Tuốc nơ vít bỏ túi STANLEY 66-344 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "Tự nhiênVật liệu nhựa tròn bằng nhựa với kẹp túi35.25 "ThépCó rãnh PH0 x 1/8 ", PH1 x 5/32" có rãnh€5.83
STANLEY 68-010 Tua vít đa bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "cơ rômergonomic1110.5 "Chrome Vanadi SteelPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27
STANLEY FMHT69236 Tua vít đa bit 13 chiếc. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "cơ rômVòng có tay cầm cao su1311 39 / 64 "Kim loạiPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20€51.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 66-358 Tua vít đa năng Stubby 6 Bit
€11.27 /đơn vị