Bắt đầu Quốc tế Lap65-30 | Máy dán nhãn cầm tay Nhãn tối đa 1-1/8 inch W | 11j894 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẮT ĐẦU Máy dán nhãn cầm tay LAP65-30 QUỐC TẾ 1-1 / 8 inch Nhãn tối đa W | AA3FUK 11J894

START INTERNATIONAL Máy dán nhãn cầm tay LAP65-30 Nhãn tối đa 1-1/8 inch W

Trong kho
Khoản mục: AA3FUK phần: LAP65-30Tham chiếu chéo: 11J894
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
€223.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dán nhãn cầm tay
MàuBe
Kích thước lõi1"
Chiều cao4"
Chiều dài nhãn0.78 đến 2.36 "
Chiều dài9"
Chiều rộng lớp lót0.75 đến 1.2 "
Vật chấtnhựa
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia.3.93 "
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS3926100000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Chiều dài nhãn (2-3 / 8 "(60mm))
  • Tối đa Chiều rộng nhãn (1-1 / 8 "(28mm))
  • Tối đa Cuộn Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
  • Min. Địa cốt lõi. (1 "(25mm))

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng lớp lótGiá cả
BẮT ĐẦU Máy dán nhãn cầm tay LAP65-100 QUỐC TẾ 3-27/32 inch Nhãn tối đa W | AA3FUJ 11J893 LAP65-1002.15 đến 3.96 "€277.65
BẮT ĐẦU Máy dán nhãn cầm tay LAP65-60 QUỐC TẾ 2-3/8 inch Nhãn tối đa W | AA3FUL 11J895 LAP65-601 đến 2.36 "€256.71
START INTERNATIONAL LAP6510-30 Dụng cụ dán nhãn, Chiều rộng lớp lót 0.75 đến 1.20 inch, Chiều dài nhãn 0.39 đến 2.36 inch | CM9GUV LAP6510-30-€316.43
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy dán nhãn cầm tay LAP65-30 Nhãn tối đa 1-1/8 inch W
€223.26 /đơn vị