Cổ trục STAFFORD MFG 2R107, Tách 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1-7/16 inch, Delrin
khoản mục: CJ6DYQ
phần: 2R107
€32.28 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1-7 / 16 " |
Kết thúc | trắng |
Vật chất | Delrin |
Bên ngoài Dia. | 2.500 " |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | 1/4-20 x 5/8 |
Chiều rộng | 0.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
2R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €22.09 | RFQ
|
2R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €22.24 | RFQ
|
2R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | €23.21 | RFQ
|
2R007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | €22.60 | RFQ
|
2R009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
2R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | €25.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.