Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Vòng cổ trục Delrin chia hai mảnh
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2R100 | 1" | 2" | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €26.99 | RFQ
|
A | 2R108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €31.46 | RFQ
|
A | 2R104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €31.46 | RFQ
|
A | 2R112 | 1-3 / 4 " | 3.125 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | €76.29 | RFQ
|
A | 2R106 | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €32.13 | RFQ
|
A | 2R103 | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €30.60 | RFQ
|
A | 2R110 | 1-5 / 8 " | 3" | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | €55.82 | RFQ
|
A | 2R114 | 1-7 / 8 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | €66.99 | RFQ
|
A | 2R107 | 1-7 / 16 " | 2.500 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €32.28 | RFQ
|
A | 2R115 | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | €72.53 | RFQ
|
A | 2R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.563 " | €22.60 | RFQ
|
A | 2R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €22.09 | RFQ
|
A | 2R200 | 2" | 3.250 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | €69.82 | RFQ
|
A | 2R208 | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | €104.20 | RFQ
|
A | 2R204 | 2-1 / 4 " | 3.625 " | 5 / 16-18 x 1 | 0.938 " | €87.47 | RFQ
|
A | 2R212 | 2-3 / 4 " | 4.250 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | €123.56 | RFQ
|
A | 2R300 | 3" | 4.500 " | 3 / 8-16 x 1 | 1.12 " | €122.66 | RFQ
|
A | 2R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | €26.15 | RFQ
|
A | 2R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | €23.21 | RFQ
|
A | 2R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | €25.83 | RFQ
|
A | 2R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32 x 3/8 | 0.375 " | €22.24 | RFQ
|
A | 2R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €29.48 | RFQ
|
A | 2R007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2R009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24 x 1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cổng băng tải
- Máy cắt hàng năm
- Máy thổi đường cong chuyển tiếp một đầu vào truyền động đai
- Máy dò cao-thấp
- Van Bypass
- Điều khiển máy bơm
- Clamps
- Nhận dạng kiểm soát chính
- Ergonomics
- Động cơ thủy lực
- SPEARS VALVES Khuỷu tay, 45 độ
- WIHA TOOLS Kìm Linemans cách điện
- ELDON JAMES Ống polyethylene 3/16 inch
- LITTLE GIANT Bàn làm việc 4000lb. Công suất 72 inch
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bóng liên hiệp thực CPVC, đầu cuối có ren, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Khớp nối lắp đặt chế tạo, miếng đệm x Spigot
- PANDUIT Dụng cụ cắt ống luồn dây điện
- CAMPBELL xích máy
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CDBS
- WEG Động cơ trang trại quạt thông gió ba pha Teao