Pewag 10g120dog/10 | Xích Sling G120 Thép Hợp Kim Cho Chó Dài 10 Feet | 2vcl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEWAG 10G120DOG/10 Xích Sling G120 Thép hợp kim cho chó dài 10 feet | AC3PHV 2VCL3

PEWAG 10G120DOG/10 Chain Sling G120 Dog Thép hợp kim dài 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PHV phần: 10G120DOG / 10Tham chiếu chéo: 2VCL3
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
€1,130.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây xích
Loại tệp đính kèmLiên kết kéo dài và (2) Lấy móc
Kích thước chuỗi3 / 8 "
MàuMàu xanh da trời
Công suất gấp đôi @ 60 độ18,400 lbs.
Kết thúcSơn
Lớp120
Chiều dài10ft.
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng chuỗi2
Phạm vi tiếp cận tổng thể10 ft.
Kiểu thắt lưngDOG
Giới hạn tải làm việc18,400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS7315823000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmKích thước chuỗiChiều dàiSố lượng chuỗiPhạm vi tiếp cận tổng thểKiểu thắt lưngGiới hạn tải làm việcGiá cả
PEWAG 7G120SOS / 5 Dây xích G120 Sos Thép hợp kim Chiều dài 5 feet | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Liên kết thuôn và móc treo9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 Lbs.€322.25
PEWAG 7G120SGG / 10 Dây xích G120 Sgg Thép hợp kim Chiều dài 10 feet | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Lấy móc mỗi đầu9 / 32 "10ft.110 ft.SGK5200 Lbs.€375.10
PEWAG 7G120DOS / 5 Dây xích G120 Dos Thép hợp kim Chiều dài 5 feet | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 Lbs.€632.95
PEWAG 7G120DOG / 5 Dây xích cho chó G120 Thép hợp kim Chiều dài 5 feet | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Liên kết kéo dài và (2) Lấy móc9 / 32 "5ft.25 ft.DOG9000 Lbs.€621.81
PEWAG 10G120SOS / 5 Dây xích G120 Sos Thép hợp kim Chiều dài 5 feet | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Liên kết thuôn và móc treo3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb€506.86
PEWAG 10G120SGG / 10 Dây xích G120 Sgg Thép hợp kim Chiều dài 10 feet | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Lấy móc mỗi đầu3 / 8 "10ft.110 ft.SGK10,600 lb€471.92
PEWAG 10G120DOS / 5 Dây xích G120 Dos Thép hợp kim Chiều dài 5 feet | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb€978.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEWAG 10G120DOG/10 Chain Sling G120 Dog Thép hợp kim dài 10 feet
€1,130.34 /đơn vị