Square D Egb14030epd | Bộ ngắt mạch Bolt On | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D EGB14030EPD Bu lông trên bộ ngắt mạch, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC @ 480V | 8 TUỔI

SQUARE D EGB14030EPD Bu-lông trên Cầu dao, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V

Trong kho
Khoản mục: AG8MYH phần: EGB14030EPD
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
€1,281.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Xếp hạng AIC35kAIC @ 480V
amps30A
Loại khungEGB
Số lượng cực1
điện áp277V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.94
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)13.46

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D EGB14030EPD là thiết bị ngắt mạch thu nhỏ được chứng nhận bởi UL và CSA được sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho hệ thống điện.
  • Bộ ngắt mạch bu lông này được xếp hạng HACR / HID và có định mức ngắt tối đa là 35 kAIC ở 480 V.
  • Bộ ngắt mạch Square D này được thiết kế để sử dụng với bảng điều khiển NF và có bộ phận cảm ứng từ nhiệt, bộ chỉ báo chuyến đi và vấu kết nối bằng nhôm.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampskhung KíchTối đa Kích thước dâySố lượng cựcđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D EGB14015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Bu lông trên bộ ngắt mạch 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGBNgày 2/03-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Bu lông trên bộ ngắt mạch 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGBNgày 2/03-3"€733.52
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D EGB14020, bắt vít, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Bu lông trên bộ ngắt mạch Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | 8 TUỔI EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D EGB14030EPD Bu-lông trên Cầu dao, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V
€1,281.34 /đơn vị