Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Egb14020 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D EGB14020, bắt vít, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD

SQUARE D EGB14020 Cầu dao dạng vỏ đúc, Bắt vít, 20 A, 240 VAC, 1 P

Trong kho
Khoản mục: AG8MYD phần: EGB14020
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
€144.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Xếp hạng AIC35kAIC @ 480V
amps20A
Loại khungEGB
Số lượng cực1
điện áp277V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)4.6
Chiều dài tàu (cm)26.7
Chiều rộng tàu (cm)15.7

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch thu nhỏ được thiết kế để bảo vệ quá tải và ngắn mạch; lý tưởng để sử dụng trên bảng điều khiển Dòng NF
  • Có bộ phận cảm ứng nhiệt từ tính, với cài đặt điều chỉnh 270 A - 875 A, để cung cấp khả năng bảo vệ giới hạn dòng điện tức thời và dài hạn
  • Cơ sở lắp bu lông để giữ cầu dao tại chỗ và các đầu nối vấu để phù hợp với kích thước dây từ 14 - 6 AWG
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA với xếp hạng ngắt tối đa 65 kA ở 120 VAC và 35 kA ở 120/240/277 VAC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampskhung KíchTối đa Kích thước dâySố lượng cựcđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D EGB14015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Bu lông trên bộ ngắt mạch 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGBNgày 2/03-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Bu lông trên bộ ngắt mạch 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGBNgày 2/03-3"€733.52
SQUARE D EGB14020EPD Bu lông trên bộ ngắt mạch Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | 8 TUỔI EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34
SQUARE D EGB14025 Bu lông trên bộ ngắt mạch Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | 8 TUỔI EGB14025-25A--1277V-€178.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D EGB14020 Cầu dao dạng vỏ đúc, Bắt vít, 20 A, 240 VAC, 1 P
€144.61 /đơn vị