Xe nâng pallet dòng VESTIL HDP
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Chiều cao tại ngoại | Sức chứa | Chiều dài | Chiều cao nâng tối đa. | Giải phóng mặt bằng pallet | Chiều dài ngã ba | Chiều rộng yên xe nâng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDP-2-36 | 61.25 " | 5" | 2000 lbs. | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | €3,323.06 | |
B | HDP-2-48 | 61.25 " | 5" | 2000 lbs. | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | €3,610.91 | |
C | HDP-2-42 | 61.25 " | 5" | 2000 lbs. | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | €3,496.48 | |
D | HDP-4-36 | 62.5 " | 5" | 4000 lbs. | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | €4,030.49 | |
E | HDP-4-42 | 62.5 " | 5" | 4000 lbs. | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | €4,298.18 | |
F | HDP-4-48 | 62.5 " | 5" | 4000 lbs. | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | €4,793.59 | |
G | HDP-6-54 | 65.5 " | 7" | 6000 lbs. | 61 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 54 " | 13 " | €6,634.84 | |
H | HDP-6-42 | 65.5 " | 7" | 6000 lbs. | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | €5,297.65 | |
I | HDP-6-48 | 65.5 " | 7" | 6000 lbs. | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | €6,132.36 |
Xe nâng pallet dòng HDP
Bệ đỡ có thể điều chỉnh là các thành phần của xe nâng pallet Dòng Vestil HDP được thiết kế để nâng và vận chuyển các pallet nặng trong nhà kho, trung tâm phân phối và các cơ sở công nghiệp khác. Chúng có một tay nâng hoặc cơ chế để gắn pallet hoặc tải và có thể điều chỉnh để phù hợp với các kích thước pallet hoặc cấu hình tải khác nhau. Các đơn vị này được làm bằng nhôm cho độ bền và khả năng chống ăn mòn.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Găng tay lính cứu hỏa
- Xe xi lanh y tế
- Công cụ đặc biệt
- Phụ kiện thông gió mái
- Ngăn chặn tràn đường sắt
- Thành phần hệ thống thủy lực
- Nguồn cung cấp phần cứng
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- Thiết bị làm sạch cống
- Cửa và khung cửa
- SPEEDAIRE Xy lanh khí nhỏ gọn tác động đơn, lỗ thông khí vít ở cả hai đầu gắn, đường kính lỗ khoan 2"
- PROTECTA Túi lưu trữ thiết bị nhỏ gọn
- KLEIN TOOLS Đầu thay thế máy cắt bu lông
- NOTRAX Sani-Flex Blue Food Service Thảm trải sàn
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1-1 / 4 inch NPT Dây giảm căng bằng thép không gỉ
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES Van bướm PVC Wafer, Tay cầm đòn bẩy, FKM
- LEATHERHEAD TOOLS SET Công cụ, Máy cắt bu lông
- KRAFT TOOL CO. Tay cầm hoán đổi
- VESTIL Xe nâng pallet đầy đủ tính năng dòng PM4