Bộ ngắt mạch vuông D Bja36060 Powerpact, 3 pha | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA36060, Nhiệt từ, 3 cực, 60 A | CE6GTX

SQUARE D BJA36060 Cầu dao dạng vỏ đúc, Nhiệt từ tính, 3 cực, 60 A

Trong kho
Khoản mục: CE6GTX phần: BJA36060
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
€1,456.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps60
Loại khungBJA
GTIN3606481185877
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.29
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BJA36060 PowePact để bảo vệ chống lại dòng điện bị lỗi trong bảng điều khiển và bảng tổng đài
  • Đơn vị chuyến đi nhiệt magentic, không thể thay thế cho nhau cho thời gian bị trễ và bảo vệ hạn chế dòng điện tức thời
  • Kết nối 3 pha với cấu hình 3 cực và công suất ngắt tối đa là 100 kA tại 208 Y / 120 VAC
  • Có tính năng cắm I-Line và tải các thiết bị đầu cuối vấu để dễ dàng lắp đặt và sửa chữa
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn CSA, IEC, CE và UL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA36060 Cầu dao dạng vỏ đúc, Nhiệt từ tính, 3 cực, 60 A
€1,456.55 /đơn vị