Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bja36025 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT

SQUARE D Cầu dao BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 pha, 3 cực, 600V

Trong kho
Khoản mục: CE6GTT phần: BJA36025
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
€1,621.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps25
Loại khungBJA
GTIN3606481154286
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.9
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch gắn trên DIN-rail Square D BJA36025 thích hợp để ngăn ngừa hư hỏng thiết bị do sự cố ngắn mạch và quá tải
  • Chuyến đi nhiệt từ phản ứng ngay lập tức chống lại sự đột biến điện nghiêm trọng nhưng tránh vấp ngã khi quá tải nhẹ
  • Thiết kế plug-in kiểu I-Line để dễ lắp đặt trong các bảng điều khiển nhỏ gọn
  • Có thể chứa dây đồng và nhôm có kích thước từ 14 đến 2 AWG
  • Được chứng nhận bởi IEC, UL và CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Bộ ngắt mạch SQUARE D BJA260902, 65kAIC ở 480 / 277VAC, 2 cực, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 pha, 3 cực, 600V
€1,621.54 /đơn vị