SQUARE D BJA260704 Cầu dao dạng vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 347 VAC
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 70 |
Loại khung | BJA |
GTIN | 3606486055946 |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.41 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.