OSG 849 Series, Carbide Bur bên phải, hình nón 90 độ
Phong cách | Mô hình | góc | Dao cắt Dia. | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Kích thước chân | Số giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 849-6250-60 | - | 16.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6.00mm | SK-6 | €54.59 | |
A | 849-2362 | - | 6.00mm | 75,000 | 50mm | Cacbua | 6" | SK-1 | €32.13 | |
A | 849-3750-60 | - | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-3 | €37.76 | |
A | 849-7500-60 | - | 19.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-7 | €75.46 | |
A | 849-7500 | 60 Degrees | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-7 | €77.66 | |
A | 849-6250 | 90 Degrees | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-6 | €62.59 | |
A | 849-3750 | 90 Degrees | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-3 | €33.63 | |
A | 849-5000-60 | 90 Degrees | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-5 | €43.13 | |
A | 849-1000-60 | 90 Degrees | 25.00mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-9 | €121.83 | |
A | 849-1000 | 90 Degrees | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | €111.54 | |
A | 849-2500 | 90 Degrees | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | Cacbua | 1 / 4 " | SK-1 | €29.40 | |
A | 849-5000 | 90 Degrees | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-5 | €49.05 |
Dòng 849, Đầu đốt Carbide bên phải, Hình nón 90 độ
Mũi khoan cacbua sê-ri OSG 849 lý tưởng để tạo điều kiện cắt chính xác, loại bỏ vật liệu và hoàn thiện bề mặt vượt trội. Chúng được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến gỗ, gia công kim loại, ô tô và hàng không vũ trụ. Những mũi khoan này được làm bằng cacbua chất lượng cao cho khả năng cắt vượt trội và khả năng chống mài mòn. Chúng có góc cắt 90 độ để cung cấp các đường viền chính xác và các mẫu được chọn thể hiện kiểu cắt có độ cứng trung bình tạo ra sự cân bằng giữa loại bỏ vật liệu và hoàn thiện bề mặt. Những mũi khoan này có dải RPM rộng, từ 7000 đến 18000.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chân đế Caster và Ổ khóa sàn
- Tệp băng điện
- Cánh quạt thay thế
- Phụ kiện phanh và ly hợp
- Bộ chuyển đổi pha
- Đèn tác vụ
- máy nước nóng
- Công cụ hoàn thiện
- Dữ liệu và Truyền thông
- Xử lý nước
- HUSQVARNA Lưỡi cưa kim cương, để sử dụng với: Máy cưa sàn
- COXREELS Cuộn ống dẫn động bằng lò xo DEF Series
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Xóa Windows cho vùng chứa Hulk
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Utility Spring Check Van, Ổ cắm
- BALDOR MOTOR Động cơ máy rửa áp lực
- EATON Bộ công cụ IP811 Sê-ri S801+/S20+
- ALL GEAR gian lận carabiner
- CALBRITE Đầu nối TECK bằng thép không gỉ
- RIDGID cắt cuộn
- REMCO Hộp mực nạp lại lưỡi gạt đôi 10 inch