Osg 849-5000-60 | Cacbua Bur 12mm Cắt Dia. Rh Cắt | 33zt99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 849-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12 mm RH Cut | AH3ZTM 33ZT99

OSG 849-5000-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 12mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH3ZTM phần: 849-5000-60Tham chiếu chéo: 33ZT99
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
€48.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc90 Degrees
Dao cắt Dia.12.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Tối đa RPM55,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân6"
Hình dạngHình nón 90 độ
Số giao dịchSK-5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Tối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 849-1000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 25 mm RH Cut | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-6090 Degrees25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€137.25
OSG 849-1000 Carbide Bur 90 độ Hình nón 1 inch | AH3ZTF 33ZT93 849-100090 Degrees1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€125.66
OSG 849-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmCacbua6"SK-1€32.38
OSG 849-2500 Carbide Bur 90 độ Hình nón 1/4 inch | AH3ZTH 33ZT95 849-250090 Degrees1 / 4 "70,0002"Cacbua1 / 4 "SK-1€32.38
OSG 849-3750 Carbide Bur 90 độ Hình nón 3/8 inch | AH3ZTJ 33ZT96 849-375090 Degrees3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€37.01
OSG 849-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€37.76
OSG 849-5000 Carbide Bur 90 độ Hình nón 1/2 inch | AH3ZTL 33ZT98 849-500090 Degrees1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€49.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 849-5000-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 12mm RH Cut
€48.59 /đơn vị