Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS DEF Series
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Bên trong Dia. | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHL-N-450-BBX | 8.25 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | €710.95 | |
B | SHL-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | €825.87 | |
C | TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,886.95 | |
B | SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | €1,562.21 | |
C | TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 35 ft. | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,035.68 | |
D | TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 1 / 2 " | 7 x 8 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | €848.59 | |
C | TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,117.20 | |
B | SHL-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,047.71 | |
E | SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,903.69 | |
D | TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8 x 9 " | 35 ft. | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,587.60 | |
D | TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,650.41 |
Cuộn ống dẫn động bằng lò xo DEF Series
Các cuộn điều khiển bằng lò xo DEF Series của Coxreels là lý tưởng để xử lý hiệu quả và an toàn đối với Chất lỏng Xả Diesel (DEF) trong các ứng dụng ô tô, vận tải, nông nghiệp và công nghiệp. Cơ chế lò xo của các cuộn này tự động rút ống, loại bỏ sự cần thiết của các công cụ bổ sung. Các cuộn này có kết cấu thép chịu lực để tạo độ cứng cho kết cấu, trục xoay NPT toàn dòng 90 độ để định tuyến dòng chảy theo hướng mong muốn và các vòng đệm Viton để ngăn chặn sự xâm nhập của các chất gây ô nhiễm. Chúng còn được trang bị thêm các ổ trục được bôi trơn vĩnh viễn để hoạt động trơn tru và một tay dẫn hướng đa vị trí để điều chỉnh theo tường, sàn, trần và các vị trí khác.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công tắc Trạm điều khiển Vị trí Nguy hiểm
- Backdraft mái giảm chấn
- Ống thép carbon
- Cảm biến chuyển động không dây
- Thanh giải phóng mặt bằng trên cao
- Blowers
- Mũ bảo hiểm hàn và bảo vệ hàn
- Bộ dụng cụ thảm
- Chốt Hasps và Bản lề
- Thiết bị tái chế
- CHICAGO-LATROBE Bộ mũi khoan máy trục vít, Thép tốc độ cao, Điểm tách, 135 độ
- SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc MH Series
- RAE Sân bay Pavement Stencil, D
- ARLINGTON INDUSTRIES Kết nối nén
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích silicon, đường kính ngoài 3-3/4 inch
- EATON Công tắc vỏ đúc dòng GE, khung EG
- DAYTON Tấm bìa
- MAYHEW TOOLS Bộ thanh Pry
- SMC VALVES Công tắc điện
- CONDOR Áo vest có khả năng hiển thị cao, ANSI Loại 2, Lưới Polyester, Dây kéo, Màu cam