Square D Bja36020 Mccb, Chuyến đi từ nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D BJA36020 PowerPact B, 600Y / 347VAC, Ngàm I-Line | CE6HXR

SQUARE D BJA36020 Bộ ngắt mạch PowerPact B, 600Y / 347VAC, Giá treo I-Line

Trong kho
Khoản mục: CE6HXR phần: BJA36020
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
€1,456.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps20
Loại khungBJA
GTIN3606481154248
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BJA36020 được thiết kế để bảo vệ mạch khỏi quá dòng hoặc ngắn mạch
  • Có bộ phận cắt nhiệt từ để cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Trình cắm kiểu I-Line độc ​​đáo gắn thoải mái vào tất cả các loại bảng điều khiển và tổng đài để lắp đặt và sửa chữa nhanh chóng
  • Có khả năng chứa dây đồng hoặc dây nhôm có kích thước từ 14 đến 2 AWG
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn UL, CE, IEC, CCC & NEMA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA36020 Bộ ngắt mạch PowerPact B, 600Y / 347VAC, Giá treo I-Line
€1,456.55 /đơn vị