Cầu dao điện bắt chốt bằng điện TỔNG QUÁT: Sê-ri TEYD
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Đánh giá điện áp AC | amps | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Giai đoạn | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYD1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | Kẹp vít | €735.81 | |
A | TEYD1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €692.88 | |
A | TEYD1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €640.70 | |
B | TEYD1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | Kẹp vít | €640.70 | |
A | TEYD1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €661.03 | |
A | TEYD1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €640.70 | |
A | TEYD1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €640.70 | |
A | TEYD1070B | 1" | 277 VAC | 70 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €747.22 | |
A | TEYD1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €640.70 | |
A | TEYD1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €692.88 | |
C | TEYD2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,382.55 | |
C | TEYD2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | Kẹp vít | €1,382.55 | |
C | TEYD2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,382.55 | |
C | TEYD2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,612.17 | |
C | TEYD2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €3,814.27 | |
C | TEYD2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,612.17 | |
C | TEYD2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,382.55 | |
C | TEYD2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,382.55 | |
C | TEYD2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,382.55 | |
C | TEYD2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,382.55 | |
C | TEYD2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,612.17 | |
C | TEYD2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,612.17 | |
C | TEYD2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | Kẹp vít | €1,382.55 | |
C | TEYD2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €3,814.27 | |
D | TEYD3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,617.08 | |
D | TEYD3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,831.86 | |
D | TEYD3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €5,106.11 | |
E | TEYD3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,880.62 | |
D | TEYD3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,945.79 | |
D | TEYD3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,617.08 | |
F | TEYD3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | Kẹp vít | €1,617.08 | |
D | TEYD3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,617.08 | |
G | TEYD3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | Kẹp vít | €1,823.01 | |
D | TEYD3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,617.08 | |
H | TEYD3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,668.37 | |
D | TEYD3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,831.86 | |
D | TEYD3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,617.08 | |
D | TEYD3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €1,831.86 |
Bộ ngắt mạch Bolt-On: Dòng TEYD
Bộ ngắt mạch General Electric TEYD Series phù hợp để bảo vệ các thiết bị sưởi ấm, làm lạnh và điều hòa không khí khỏi quá tải dòng điện và đoản mạch. Các cầu dao được liệt kê trong danh sách UL này có thiết kế nhỏ gọn với cơ sở lắp đặt bằng bu-lông để giảm thời gian ngừng lắp đặt và bộ ngắt nhiệt từ tính, không thể hoán đổi cho nhau để phản ứng ngay lập tức trước các đợt tăng điện nghiêm trọng đồng thời tránh bị vấp khi quá tải nhẹ. Chọn trong số nhiều loại cầu dao một pha/ba pha này có sẵn ở dạng kết nối đầu cuối kẹp vít và vấu trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị kéo giày
- Đèn LED gắn bề mặt
- Hẹn giờ tưới và tưới phun
- Vỏ dữ liệu giọng nói
- Bộ ngắt mạch thu nhỏ gắn đơn vị
- Giắc cắm và phụ kiện Pallet
- Power Supplies
- Masonry
- Thắt lưng truyền điện
- Hàn
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Mẹo thép, Lưỡi cưa thép
- ACCUFORM SIGNS Thẻ Barricade, 10 triệu PF Cardstock, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- LUMAPRO Đèn lúp, 5 inch, Led 6 chân
- OSG Vòi sáo thẳng dòng 11052
- VERMONT GAGE Go Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 11 / 16-16 Un
- ANVIL 90 độ. Giảm khuỷu tay
- SPEARS VALVES Khớp nối chuyển tiếp Evertuff CPVC CTS, Ổ cắm IPS x Ổ cắm CTS
- VESTIL Đường dốc tiếp cận sê-ri SWA
- ULTRATECH Pallet siêu tràn King
- WINSMITH Bộ giá đỡ loại D-90 SE, loại J