Vòi sáo thẳng dòng OSG 11052
Phong cách | Mô hình | Độ dài chủ đề | Vật chất | Số lượng sáo | Loại sợi | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105200108 | 25mm | VC-10 | 3 | Số liệu thô | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | €46.50 | |
A | 1105200408 | 32mm | VC-10 | 4 | Số liệu tốt | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | €64.75 | |
A | 1105200508 | 32mm | VC-10 | 4 | Số liệu thô | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | €58.20 | |
A | 1105200608 | 42mm | VC-10 | 4 | Số liệu tốt | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | €95.29 | |
A | 1105200708 | 42mm | VC-10 | 4 | Số liệu tốt | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | €95.96 | |
A | 1105200808 | 42mm | VC-10 | 4 | Số liệu thô | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | €95.88 | |
A | 1105200908 | 42mm | VC-10 | 5 | Số liệu tốt | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | €148.67 | |
A | 1105201008 | 42mm | VC-10 | 5 | Số liệu thô | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | €148.67 | |
A | 1105201108 | 46mm | VC-10 | 5 | Số liệu tốt | 110mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | €155.47 | |
A | 1105201208 | 46mm | VC-11 | 5 | Số liệu thô | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | €155.01 |
Vòi sáo thẳng dòng 11052
Mũi taro sê-ri OSG 11052 là dụng cụ cắt được sử dụng để tạo ren trong trên kim loại/nhựa. Chúng được tích hợp với các rãnh thẳng chạy theo đường thẳng dọc theo chiều dài vòi để thoát phoi hiệu quả. Các vòi sáo này có lớp hoàn thiện TiCN để chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc. Chúng còn đi kèm với giảm ren lệch tâm để giảm ma sát trong quá trình cắt, nhằm giảm thiểu sinh nhiệt và kéo dài tuổi thọ. Chúng có sẵn trong các biến thể gang, gang dẻo và nhôm đúc.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Quạt thông gió phục hồi năng lượng
- Bao đựng và hộp đựng đèn pin
- Vòi phun
- Tấm thép không gỉ mở rộng
- Các loại kim loại
- Bìa tài liệu Hiển thị và Khung
- Công cụ điện
- Công cụ đào xẻng và xẻng
- Công cụ cơ thể tự động
- Bê tông và nhựa đường
- JARKE Cantilever Rack đôi Upright
- FINISH 1ST Giấy nhám cuộn
- GEORG FISCHER Van thông gió Pvc / epdm
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường dây áp suất thủy lực trao đổi, lưới thép, 50 Micron, con dấu Viton
- BANJO FITTINGS Hải cẩu
- MARATHON MOTORS Động cơ làm nhiệm vụ nguy hiểm, Chống cháy nổ Bộ phận 1, Nhiệm vụ nghiêm trọng, Ba pha, C không chân
- EATON Đòn bẩy nút bấm
- SECURALL PRODUCTS Tủ khóa lưu trữ hóa chất dòng AG200
- MORSE DRUM Phụ kiện thủy lực
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào riêng biệt, cỡ 30