General Electric Teyd2040b | Cầu dao 40a 2p 277/480vac 25ka | 32hy82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD2040B Circuit Breaker 40a 2p 277/480vac 25ka | AG2VFA 32HY82

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYD2040B 40a 2p 277 / 480vac 25ka

Trong kho
Khoản mục: AG2VFA phần: TEYD2040BTham chiếu chéo: 32HY82
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
€532.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps40
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3"
khung Kích125A / TEY
Chiều cao5.2 "
Tối đa Xếp hạng AIR25KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây10 AWG
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACampsTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcGiai đoạnKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1015B Circuit Breaker 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Kẹp vít€209.08
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1020B Circuit Breaker 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Kẹp vít€209.08
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1025B Circuit Breaker 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Tháng Bảy€227.91
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1030B Circuit Breaker 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Tháng Bảy€209.08
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1035B Circuit Breaker 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Tháng Bảy€227.91
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1040B Circuit Breaker 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Tháng Bảy€736.75
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYD1045B Circuit Breaker 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Tháng Bảy€681.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYD2040B 40a 2p 277 / 480vac 25ka
€532.06 /đơn vị