Bộ ngắt mạch cấp nguồn qua Square D Bgl36050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 50A, 3 Pole | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 50A, 3 Pole

Trong kho
Khoản mục: CE6JTG phần: BGL36050
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
€1,334.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps50
Loại khungBGL
GTIN3606481154101
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BGL36050 PowerPact B Series circuit breaker designed to shut-off a power supply when an imbalance between the outgoing and incoming current occurs
  • Thiết kế truyền qua với đường dây EverLink và đầu nối vấu tải đảm bảo lắp đặt và sửa chữa nhanh hơn
  • Cơ chế ngắt nhiệt từ, không thể thay thế, cung cấp các chức năng tức thời và lâu dài
  • Features a trip-free toggle system with quick make and break action to freely move from end position to trip position
  • IEC rated and UL listed

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36100 PowerPact B, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36015 PowerPact B, 15A, 18kAIC ở 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36080 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36070 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36060 PowerPact B, 80A, 35kAIC ở 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36040 PowerPact B, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36030 PowerPact B, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BGL36050 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 50A, 3 Pole
€1,334.68 /đơn vị