Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bgl36030 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36030 PowerPact B, 3P, 600V, 30A | CE6HWY

SQUARE D BGL36030 Cầu dao vỏ đúc PowerPact B, 3P, 600V, 30A

Trong kho
Khoản mục: CE6HWY phần: BGL36030
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
€1,334.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps30
Loại khungBGL
GTIN3606481154088
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.38
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.31
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BGL36030 circuit breaker designed for protecting electrical circuits, appliances & machinery against current overloads and short circuits
  • Các thiết bị đầu cuối vấu phía tải chứa dây nhôm / đồng có kích thước 14 AWG - 2 AWG
  • Chuyến đi từ nhiệt không thể hoán đổi cho nhau để thực hiện cả hành động hạn chế dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn UL, CSA và IEC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36100 PowerPact B, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36015 PowerPact B, 15A, 18kAIC ở 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36080 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36070 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36060 PowerPact B, 80A, 35kAIC ở 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36040 PowerPact B, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36020 PowerPact B, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BGL36030 Cầu dao vỏ đúc PowerPact B, 3P, 600V, 30A
€1,334.68 /đơn vị