Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bgl36070 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36070 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWV

SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc BGL36070 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V

Trong kho
Khoản mục: CE6HWV phần: BGL36070
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
€1,621.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps70
Loại khungBGL
GTIN3606489779320
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)13.69
Chiều dài tàu (cm)8.1
Chiều rộng tàu (cm)10.19
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BGL36070 thích hợp để bảo vệ hệ thống phân phối điện áp thấp khỏi tình trạng quá tải và đoản mạch
  • Chuyến đi từ nhiệt để tránh bị vấp khi quá tải nhẹ đồng thời phản ứng tức thời trước các đợt tăng điện nghiêm trọng tương ứng
  • Thiết bị đầu cuối vấu phía tải của Everlink chứa dây nhôm / đồng có kích thước 14 - 2 AWG
  • Chứng nhận CSA, UL được liệt kê và được IEC chấp thuận

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36100 PowerPact B, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36015 PowerPact B, 15A, 18kAIC ở 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36080 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36060 PowerPact B, 80A, 35kAIC ở 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36040 PowerPact B, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36030 PowerPact B, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36020 PowerPact B, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc BGL36070 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V
€1,621.54 /đơn vị