MITUTOYO 293 Series, Panme đo chất làm mát
Phong cách | Mô hình | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Phạm vi | Độ phân giải | Đầu ra SPC | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 293-342-30 | - | 2 đến 3"/50 đến 75 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Không | €504.16 | |
B | 293-181 | - | 1 đến 2"/25 đến 50 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €499.81 | |
B | 293-186 | - | 1 đến 2"/25 đến 50 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Không | €390.40 | |
C | 293-341-30 | - | 1 đến 2"/25 đến 50 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Không | €336.33 | |
D | 293-350-10 | - | 4 đến 5"/100 đến 125 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €734.06 | |
E | 293-351-10 | - | 5 đến 6"/125 đến 150 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €763.43 | |
F | 293-180 | - | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €417.97 | |
G | 293-185 | - | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Không | €335.21 | |
H | 293-330-30 | - | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €381.92 | |
I | 293-331-30 | - | 1 đến 2"/25 đến 50 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €449.47 | |
J | 293-332-30 | - | 2 đến 3"/50 đến 75 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €555.48 | |
H | 293-340-30 | Không | 0-1"/0 đến 25 mm | 0.00005/0.001 | Không | €307.28 | |
K | 293-344-30 | Không | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Không | €305.00 | |
L | 293-330-30CERT | Có | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Có | €463.56 | |
K | 293-344-30CERT | Có | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | 0.00005 "/0.001 mm | Không | €366.17 | |
H | 293-340-30CERT | Có | 0-1"/0 đến 25 mm | 0.00005/0.001 | Không | €359.02 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nhãn Cần biết
- Phần cứng Deadlatch
- Bùng nổ xe nâng
- Bảo vệ nhãn
- Giá đỡ công cụ khoan và tạo rãnh
- Phụ kiện đường ống và khớp nối
- Đèn
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma
- Drums
- Kéo căng và thiết bị quấn căng
- NIBCO Giảm bộ điều hợp
- HARRIS INDUSTRIES Băng đánh dấu phản quang, hình chấm
- APPROVED VENDOR Phễu nhựa viền thân
- KIMBLE CHASE Bình thể tích trong suốt
- APOLLO VALVES Van bi đầy đủ sê-ri 7K-100
- ARO Ống cuốn
- DAYTON Cánh Quạt Cho Máy Bơm Tăng Áp
- BALDOR / DODGE Vòng bi gắn mặt bích và vòng bi trơn, mặt bích 2 bu lông
- REMCO Chổi đẩy Combo 16 inch, Mềm/Cứng
- BUSSMANN Khối cầu chì đầu gia cố mô-đun, loại R, đầu nối dạng hộp