Mitutoyo 293-351-10 | Micromet Kỹ Thuật Số Bên Ngoài 5 Đến 6 Inch Spc | 6npy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 293-351-10 Panme kỹ thuật số bên ngoài 5 đến 6 inch Spc | AE9YCW 6NPY9

MITUTOYO 293-351-10 Panme đo kỹ thuật số bên ngoài 5 đến 6 inch Spc

Trong kho
Khoản mục: AE9YCW phần: 293-351-10Tham chiếu chéo: 6NPY9
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
€784.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme kỹ thuật số điện tử
cái deBằng phẳng
Phạm vi5 đến 6"/125 đến 150 mm
Độ phân giải0.00005 "/0.001 mm
Đầu ra SPC
Con quayBằng phẳng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)34.54
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viĐộ phân giảiĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 293-330-30CERT Panme đo điện tử 1 inch Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERT0 đến 1"/0 đến 25 mm0.00005 "/0.001 mm€481.78
MITUTOYO 293-344-30 Panme đo điện tử Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Không0 đến 1"/0 đến 25 mm0.00005 "/0.001 mmKhông€320.76
MITUTOYO 293-344-30CERT Panme đo điện tử 1 inch | AA8YCC 1 THẺ4 293-344-30CERT0 đến 1"/0 đến 25 mm0.00005 "/0.001 mmKhông€372.24
MITUTOYO 293-180 Panme đo kỹ thuật số điện tử 1 In | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 đến 1"/0 đến 25 mm0.00005 "/0.001 mm€418.73
MITUTOYO 293-181 Panme đo điện tử 1-2 inch Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1 đến 2"/25 đến 50 mm0.00005 "/0.001 mm€517.09
MITUTOYO 293-185 Panme đo kỹ thuật số điện tử 1 In | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 đến 1"/0 đến 25 mm0.00005 "/0.001 mmKhông€344.79
MITUTOYO 293-186 Panme đo điện tử 1-2 inch Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 đến 2"/25 đến 50 mm0.00005 "/0.001 mmKhông€395.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 293-351-10 Panme đo kỹ thuật số bên ngoài 5 đến 6 inch Spc
€784.77 /đơn vị