Speedaire 3jt72 | Ống dẫn khí đa năng 3/8 Inch Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống khí đa năng SPEEDAIRE 3JT72 3/8 inch Đen | AC9TBH

SPEEDAIRE Ống Khí Đa Năng 3JT72 Đen 3/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC9TBH phần: 3JT72
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
€111.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí đa dụng
MàuĐen
Vật liệu ghépThau
Chất liệu ngoàiEPDM
Kích thước phù hợp3/8 "MNPT
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài50ft.
Max. Sức ép200 psi
Bên ngoài Dia.0.653 "
Tăng cườngSợi tổng hợp
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 190 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lắp ráp khớp nối / Bulk

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChất liệu ngoàiKích thước phù hợpBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Giá cả
SPEEDAIRE 3JT63 Ống khí 1/4 inch Id x 1/4 Npt 25 Feet Đen | AC9TAY 3JT63ĐenEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "€57.19
SPEEDAIRE 3JT65 Ống khí 1/4 inch Id x 1/4 Npt 50 Feet Đen | AC9TBA 3JT65ĐenEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "€81.05
Ống khí đa năng SPEEDAIRE 3JT68 3/8 inch Đen | AC9TBD 3JT68ĐenEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€77.04
Ống khí đa năng SPEEDAIRE 3JT69 3/8 inch Đen | AC9TBE 3JT69ĐenEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "€133.93
Ống khí đa năng SPEEDAIRE 3JT71 3/8 inch Đen | AC9TBG 3JT71ĐenEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "€105.62
SPEEDAIRE 3JT74 Ống khí đa năng 1/2 inch Đen | AC9TBK 3JT74ĐenEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "€820.04
Ống khí đa năng SPEEDAIRE 5W732 1 inch | AE6ZCG 5W732đỏChống dầu nitrile-1"150ft.250 psi1.5 "€834.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Ống Khí Đa Năng 3JT72 Đen 3/8 Inch
€111.26 /đơn vị