Speedaire 22yk54 | Air Gun Thumb Chrome Pvc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK54 Chrome Pvc | AB7GHQ

SPEEDAIRE Súng hơi 22YK54 Thumb Chrome Pvc

Trong kho
Khoản mục: AB7GHQ phần: 22YK54
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
€18.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khíSCUMM
Vật liệu cơ thểKẽm mạ Chrome
Phong cách cơ thểĐòn bẩy ngón tay cái
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng23 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA96
Tối đa Áp suất đầu vào150 psi
NozzleĐầu cao su
Chiều dài vòi phun1"
Kích thước ổ cắm1/4 "(F) NPT
Đầu ra90 psi
Chiều dài tổng thể26 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.49
Chiều dài tàu (cm)70
Chiều rộng tàu (cm)20.5
Mã HS8424209000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểTối đa dBAKích thước ổ cắmChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi SPEEDAIRE 22YK46 Ngón tay cái Chuẩn Chrome | AB7GHG 22YK468 scfmNhôm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT3.75 "€7.09
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK47 Chrome Safety | AB7GHH 22YK4711 scfmNhôm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT4"€8.61
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK50 Cao su Chrome | AB7GHL 22YK5011 scfmKẽm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT5"€9.70
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK51 Chrome | AB7GHM 22YK5111 scfmKẽm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT5.25 "€10.15
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK53 Chrome Safety | AB7GHP 22YK5326 scfmKẽm mạ Chrome-1/4 "(F) NPT6.5 "€23.91
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK55 Chrome Pvc | AB7GHR 22YK55SCUMMKẽm mạ Chrome94.51/4 "(F) NPT38 "€21.75
Súng hơi SPEEDAIRE 22YK56 Ngón tay cái Chrome Pvc | AB7GHT 22YK56SCUMMKẽm mạ Chrome951/4 "(F) NPT50 "€32.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Súng hơi 22YK54 Thumb Chrome Pvc
€18.17 /đơn vị