Speedaire 22yk53 | Air Gun Thumb An toàn Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK53 Chrome Safety | AB7GHP

SPEEDAIRE Súng hơi 22YK53 Thumb Chrome An toàn

Trong kho
Khoản mục: AB7GHP phần: 22YK53
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
€23.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí26 scfm
Vật liệu cơ thểKẽm mạ Chrome
Phong cách cơ thểĐòn bẩy ngón tay cái
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng4-1 / 4 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa Áp suất đầu vào150 psi
NozzleSự An Toàn
Chiều dài vòi phun4"
Kích thước ổ cắm1/4 "(F) NPT
Đầu ra90 psi
Chiều dài tổng thể6.5 "
UPC190735607169

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)24.99
Chiều rộng tàu (cm)13
Mã HS8424209000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểTối đa dBAKích thước ổ cắmChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi SPEEDAIRE 22YK46 Ngón tay cái Chuẩn Chrome | AB7GHG 22YK468 scfmNhôm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT3.75 "€7.09
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK47 Chrome Safety | AB7GHH 22YK4711 scfmNhôm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT4"€8.61
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK50 Cao su Chrome | AB7GHL 22YK5011 scfmKẽm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT5"€9.70
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK51 Chrome | AB7GHM 22YK5111 scfmKẽm mạ Chrome-1/8 "(F) NPT5.25 "€10.15
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK54 Chrome Pvc | AB7GHQ 22YK54SCUMMKẽm mạ Chrome961/4 "(F) NPT26 "€18.17
Ngón tay cái của súng hơi SPEEDAIRE 22YK55 Chrome Pvc | AB7GHR 22YK55SCUMMKẽm mạ Chrome94.51/4 "(F) NPT38 "€21.75
Súng hơi SPEEDAIRE 22YK56 Ngón tay cái Chrome Pvc | AB7GHT 22YK56SCUMMKẽm mạ Chrome951/4 "(F) NPT50 "€32.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Súng hơi 22YK53 Thumb Chrome An toàn
€23.91 /đơn vị