Speedaire 21ac08 | Máy Cưa 9000 Spm 2 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cưa lọng SPEEDAIRE 21AC08 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN

SPEEDAIRE 21AC08 Máy cưa 9000 Spm 2 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB6EFN phần: 21AC08
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
€344.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cưa khí pittông
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2
CFM @ đầy tải8
Nhiệm vụTổng Quát
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ3 / 8 "
Số lần di chuyển mỗi phút9000
ThrottleLever
Trọng lượng dụng cụ1.5 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy cưa khí pittông SPEEDAIRE 10D241 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33công nghiệp1 / 4 "6.125 "0.88 lb€194.59
Máy cưa lọng SPEEDAIRE 21AC09 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210Tổng Quát3 / 8 "9.25 "1.2 lb€194.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AC08 Máy cưa 9000 Spm 2 Cfm
€344.73 /đơn vị