Speedaire 10d241 | Máy cưa khí pittông công nghiệp 7500spm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cưa khí pittông SPEEDAIRE 10D241 7500spm | AA2BZY

SPEEDAIRE 10D241 Máy cưa không khí pittông công nghiệp 7500spm

Trong kho
Khoản mục: AA2BZY phần: 10D241
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
€194.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cưa khí pittông
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy0.7
CFM @ đầy tải1.33
Nhiệm vụcông nghiệp
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể6.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ7 / 32 "
Số lần di chuyển mỗi phút7500
ThrottleLever
Trọng lượng dụng cụ0.88 lb
UPC994138262099
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)43.43
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8467111080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy cưa lọng SPEEDAIRE 21AC08 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828Tổng Quát3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14
Máy cưa lọng SPEEDAIRE 21AC09 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210Tổng Quát3 / 8 "9.25 "1.2 lb€194.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 10D241 Máy cưa không khí pittông công nghiệp 7500spm
€194.59 /đơn vị