Speedaire 21aa95 | Air Sander 3 Inch Pad 15000 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA

SPEEDAIRE 21AA95 Máy chà nhám không khí 3 inch Pad 15000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EFA phần: 21AA95
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
€123.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.8
CFM @ đầy tải11.2
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.3
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Loại mặt đệmHook và vòng lặp
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
Throttlenút
UPC190735605486
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiKích padThrottleLoại ống xảTốc độXử lý vật liệuGiá cả
SPEEDAIRE 21AA96 Máy chà nhám không khí 5-1 / 2 inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "nútMặt trận16,000 rpmNhôm€70.13
Quỹ đạo máy đánh cát không khí SPEEDAIRE 21AC01 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"LeverĐuôi8000 rpmNhôm€133.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA95 Máy chà nhám không khí 3 inch Pad 15000 Rpm
€123.93 /đơn vị