Speedaire 21aa96 | Máy chà nhám không khí 5-1/2 inch Pad 16000 vòng / phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA96 Máy chà nhám không khí 5-1 / 2 inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB

SPEEDAIRE 21AA96 Máy chà nhám không khí 5-1 / 2 inch Pad 16000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EFB phần: 21AA96
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
€74.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây7 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải21
Loại ống xảMặt trận
Tốc độ16,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.125 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad5.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính7 / 16 "-20
Throttlenút
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiKích padThrottleLoại ống xảTốc độXử lý vật liệuGiá cả
SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"nútĐuôi15,000 rpmhỗn hợp€123.93
Quỹ đạo máy đánh cát không khí SPEEDAIRE 21AC01 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"LeverĐuôi8000 rpmNhôm€133.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA96 Máy chà nhám không khí 5-1 / 2 inch Pad 16000 Rpm
€74.58 /đơn vị