M69135.050.0130 | Đinh tán kẽm có khía M5 X 0.8 X 0.49 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M69135.050.0130 Đai ốc đinh tán Kẽm có khía M5 X 0.8 X 0.49, 100PK | AE4WYU 5NNL6

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Đai ốc Đinh tán Kẽm M5 X 0.8 X 0.49, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4WYU phần: M69135.050.0130Tham chiếu chéo: 5NNL6
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
€38.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.290 "
Kích thước khoan19 / 64 "
Kết thúcZinc
Địa bích.0.413 "
Dải lưới0.019 đến 0.130 "
Đầu Dia.0.413 "
Chiều cao đầu0.034 "
Kích thước lỗ0.290 "
Chiều dài0.47 "
Vật chấtThép
Loại hạtKnurled bích
Kích thước chủ đềM5 x 0.8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7616109030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Đai ốc Đinh tán Kẽm M5 X 0.8 X 0.49, 100PK
€38.67 /đóng gói