Dayton 4z447 | Động cơ phanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ phanh DAYTON 4Z447 | AE2QWJ

DAYTON Động cơ phanh 4Z447

Trong kho
Khoản mục: AE2QWJ phần: 4Z447
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
€659.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhanh
Môi trường xung quanh (C)40
Cuộn dây Volts115 / 230 VAC
đường kính5 11 / 16 "
Nhiệm vụliên tiếp
Hz60
Chiều dài4 3 / 8 "
Loại đòn bẩyHướng dẫn sử dụng
Tối đa HP @ 1725 RPM1/3
Tối đa HP @ 3450 RPM3/4
Chiều dài dây dẫn điện (In.)18
Yếu tố dịch vụ1.0
Mô men xoắn tĩnh1-1 / 2 Ft.- Lb.
KiểuĐĩa từ tính
Điện áp @ 60 Hz115/230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8505200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây Voltsđường kínhHzChiều dàiKhung NEMA/IECKiểuĐiện áp @ 60 Hzpkg. Số lượngGiá cả
Phanh DAYTON 3M366, Đĩa từ mặt chữ C, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Chống nước | AD2AVB 3M366115 / 208-230 VAC hoặc 110 / 208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Đĩa từ tính115 / 208-2301€773.99
Động cơ phanh DAYTON 5X400 | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Đĩa từ tính1151€183.29
DAYTON 6K233 Động Cơ Phanh 3 Chân Lb | AE9JFQ 6K233115 / 208-230 VAC hoặc 110 / 208-220 VAC-50/60-56CC- Đĩa từ tính115 / 208-2301€893.26
DAYTON MH2MPT203G Phanh | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€52.30
DAYTON MHGX4EC69GGS Phanh | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€400.84
DAYTON MHGXEC69GGS Phanh | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€339.31
Phanh NGÀY 133-020-1000 | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€183.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ phanh 4Z447
€659.82 /đơn vị