Speedaire 21aa77 | Máy Khoan Không Cần Chìa Khóa 1/4 Inch 2600 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA77 Không chìa 1/4 inch 2600 Rpm | AB6EEF

SPEEDAIRE Máy khoan không khí 21AA77 Keyless 1/4 Inch 2600 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EEF phần: 21AA77
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
€172.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải16
Kích thước kẹp1 / 4 "
Loại mũi khoanKhông có chìa khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ2600 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchNội tuyến
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ2.0 lb
UPC190735605301
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpTốc độChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Phím khoan không khí SPEEDAIRE 21AA78 3/8 Inch 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG 21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb€119.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy khoan không khí 21AA77 Keyless 1/4 Inch 2600 Rpm
€172.12 /đơn vị