Speedaire 21aa78 | Phím khoan khí 3/8 inch 22000 vòng/phút 4 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phím khoan không khí SPEEDAIRE 21AA78 3/8 Inch 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG

SPEEDAIRE 21AA78 Phím khoan không khí 3/8 Inch 22000 Rpm 4 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB6EEG phần: 21AA78

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€119.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải16
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ22,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7 13 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchNội tuyến
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ1.7 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpTốc độChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA77 Không chìa 1/4 inch 2600 Rpm | AB6EEF 21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb€172.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA78 Phím khoan không khí 3/8 Inch 22000 Rpm 4 Cfm
€119.70 /đơn vị