Đánh giá điện áp AC: 600 VAC , Ampe AC: 30 , Chỉ báo cầu chì nổ: Có , Lớp học: Lớp CC , Loại trình kết nối: Spade Lug & Clamp Lug , Đánh giá hiện tại: 30A , Đánh giá điện áp DC: 300 VDC , Chiều sâu: 2.434 , Thiết kế khối cầu chì: Chạm vào An toàn , Cầu chì Dia.: 13 / 32 " , Mã giá đỡ cầu chì: W , Chiều dài cầu chì: 1.5 " , Kích thước / Nhóm cầu chì: 10 x 38 mm , Loại cầu chì: Lớp CC , Cầu chì lớp UL: CC , Chỉ định / Không chỉ định: Biểu thị , Tối đa. Ampe: 30 , Tối đa. Vôn: 600 , Kiểu lắp: Đoạn đường ray ồn ào , Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: -20 độ. Đến 90 độ. C , Bao bì: Số lượng lớn , Loại sản phẩm: Cầu chì , Kiểu: Giá đỡ cầu chì mô-đun , Đánh giá điện áp: 48V DC , Kích thước dây: 18 đến 4 Cu