SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 Xi lanh khí Hành trình 4 inch Chiều dài 6-1 / 4 inch
Khoản mục: AE6LCC
phần: 0.56DSRDM04.00Tham chiếu chéo: 5TRH4
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Không khí xi lanh |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Đường kính lỗ khoan. | 9 / 16 " |
Loại đệm | Không áp dụng |
Loại xi lanh | Tròn |
Vật liệu nắp cuối | Delrin |
Kết thúc | Gói Bạc |
Piston từ tính | Không |
Max. Sức ép | 100 psi |
núi | mũi |
Chủ đề gắn mũi | 7 / 16 "-20 |
Chiều dài tổng thể | 6.25 " |
Vật liệu piston | Nhôm |
Vật liệu thanh piston | Thép không gỉ |
Kích thước cổng | # 10-32 |
Que Dia. | 0.188 " |
Chiều dài chỉ thanh | 1 / 2 " |
Kích thước chỉ thanh | # 10-32 UNF |
Hành động đơn / Hành động kép | Tác động kép |
cú đánh | 4" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 32 độ đến 160 độ F |
Vật liệu ống | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 8412310080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | cú đánh | Vật liệu nắp cuối | Max. Sức ép | Nhiệt độ. Phạm vi | Chủ đề gắn mũi | Chiều dài tổng thể | Kích thước cổng | Que Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MME8 | 1 / 2 " | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €41.41 | ||
5MME9 | 1" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €39.28 | ||
5MMF2 | 3" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €46.97 | ||
5MMF4 | 5" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €53.98 | ||
0.56DSRD0.500 | 1 / 2 " | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | €12.08 | ||
0.56DSRD01.00 | 1" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | €12.08 | ||
0.56DSRD02.00 | 2" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.