Speedaire 5mme8 | Xi lanh khí 1/2 inch Hành trình dài 3.28 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5MME8 Xi lanh khí 1/2 inch Hành trình 3.28 inch Chiều dài | AE4RMA

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MME8 Hành trình 1/2 inch Chiều dài 3.28 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4RMA phần: 5MME8
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
€41.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.9 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi7 / 16 "-20
Chiều dài tổng thể3.28 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.3 / 16 "
Chiều dài chỉ thanh1 / 2 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcú đánhVật liệu nắp cuốiMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểKích thước cổngQue Dia.Giá cả
SPEEDAIRE 5MME9 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 3.78 inch Chiều dài | AE4RMB 5MME91"Nhôm250 psi-10 độ đến 165 độ F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€39.28
SPEEDAIRE 5MMF2 Xi lanh khí 3 inch Hành trình 5.78 inch Chiều dài | AE4RME 5MMF23"Nhôm250 psi-10 độ đến 165 độ F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€46.97
SPEEDAIRE 5MMF4 Xi lanh khí 9/16 inch Đường kính 5 inch | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Nhôm250 psi-10 độ đến 165 độ F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€53.98
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Xi lanh khí 1/2 inch Hành trình 3.28 inch Chiều dài | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 độ đến 160 độ F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 3.78 inch Chiều dài | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 độ đến 160 độ F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 4.78 inch Chiều dài | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 độ đến 160 độ F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
SPEEDAIRE 0.56DSRD03.00 Xi lanh khí Hành trình 3 inch Chiều dài 5.78 inch | AE6KZK 5TRA2 0.56DSRD03.003"Delrin100 psi32 độ đến 160 độ F7 / 16 "-205.78 "# 10-320.188 "€13.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5MME8 Hành trình 1/2 inch Chiều dài 3.28 inch
€41.41 /đơn vị