SPEEDAIRE Xi lanh khí tròn tác động kép, Đường kính lỗ khoan 9/16 inch
Phong cách | Mô hình | cú đánh | Vật liệu nắp cuối | Max. Sức ép | Nhiệt độ. Phạm vi | Chủ đề gắn mũi | Chiều dài tổng thể | Kích thước cổng | Que Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCDMB056-0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | €87.71 | |
B | NCDMB056-0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.37 | |
C | 5MME9 | 1" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €43.64 | |
D | 0.56DSRDM01.00 | 1" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.75 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
D | 0.56DSRD01.00 | 1" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | €12.08 | |
D | 0.56DSRD0.500 | 1 / 2 " | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | €12.08 | |
D | 0.56DSRDM0.500 | 1 / 2 " | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 1-1 / 4 "-12 | 11.85 " | 1 / 4 " | 0.188 " | €14.46 | |
E | 5MME8 | 1 / 2 " | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €41.41 | |
D | 0.56DSRD02.00 | 2" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
D | 0.56DSRDM03.00 | 3" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 5.25 " | # 10-32 | 0.188 " | €82.71 | |
E | 5MMF2 | 3" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €52.20 | |
D | 0.56DSRD03.00 | 3" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 | 0.188 " | €13.22 | |
D | 0.56DSRDM04.00 | 4" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 6.25 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
E | 5MMF4 | 5" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €59.98 | |
D | 0.56DSRDM05.00 | 5" | Delrin | 100 psi | 32 độ đến 160 độ F | 7 / 16 "-20 | 7.25 " | # 10-32 | 0.188 " | €16.83 | |
F | 6CPV7 | 6" | Nhôm | 250 psi | -10 độ đến 165 độ F | 7 / 16 "-20 | 8.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €64.33 |
Xi lanh khí tròn tác động kép, Đường kính lỗ khoan 9/16 inch
Xi lanh khí tròn tác động kép SPEEDAIRE là thiết bị khí nén lý tưởng để tạo ra lực đẩy / lực di chuyển vật thể trong hệ thống thủy lực. Các xi lanh này tạo ra chuyển động qua lại và cung cấp lực đẩy & hành trình lớn hơn so với các xi lanh tác động đơn. Chúng được làm từ thép không gỉ bền và có piston nhôm để hoạt động ngay cả trong môi trường và nhiệt độ khắc nghiệt. Các bình khí được gắn ở mũi với sự trợ giúp của các nắp cuối bằng nhôm. Chọn từ một loạt các bình khí này, có sẵn trong xếp hạng áp suất 100 và 250 PSI trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- chổi cao su
- Solenoids cơ học
- Phụ kiện hệ thống chia không có ống
- Máy trộn khí
- Ống khí đốt
- Dụng cụ cắt
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Quần áo và phụ kiện chữa cháy
- Ghi dữ liệu
- Ống dẫn nước
- NU-CALGON Chất ức chế và loại bỏ quy mô
- APPROVED VENDOR Máy đo áp suất
- PRO-LINE Yếm ống
- HOFFMAN 45 độ phân chia nắp trên khuỷu tay
- APOLLO VALVES 76-600 Series 3 Van bi thép không gỉ chuyển hướng
- SPEARS VALVES Lập kế hoạch 40 đầu nối bên trong, Đầu nối ID đường ống x Đầu nối ID đường ống
- FERVI chất lỏng tẩy rửa
- MARTIN SPROCKET Kết hợp AB MST Bushed 4 Groove Stock Sheaves thông thường
- QMARK Quạt trần
- TSUBAKI Bánh xích nhiều sợi, khoảng cách 2 inch