SPEARS VALVES 467SE-525SR Yên kẹp gia cố đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông SS, Kích thước 6 x 1, PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp yên |
Mô hình | Max. Sức ép | Kết nối đầu ra | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
467E-247SR | 235 PSI | Ổ cắm 1/2 "(FNPT) | 2" | €121.31 | |
467E-248SR | 235 PSI | Ổ cắm 3/4 "(FNPT) | 2" | €104.62 | |
467E-249SR | 235 PSI | 1 "(FNPT) Ổ cắm | 2" | €93.75 | |
467E-333SR | 235 PSI | Ổ cắm 1/2 "(FNPT) | 3" | €132.17 | |
467E-334SR | 235 PSI | Ổ cắm 3/4 "(FNPT) | 3" | €140.25 | |
467E-335SR | 235 PSI | 1 "(FNPT) Ổ cắm | 3" | €136.33 | |
467E-337SR | 235 PSI | Ổ cắm 1-1 / 2 "(FNPT) | 3" | €159.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.