DAYTON Cáp tráng / không tráng, kích thước 1/4 inch
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Loại sợi | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG84 | 25ft. | 304 thép không gỉ | 7 x 19 | 1280 lb | €112.61 | |
B | 33RH42 | 50ft. | Thép mạ kẽm | 7 x 19 | 1400 lb | €77.50 | |
A | 33RG82 | 250ft. | 304 thép không gỉ | 6 x 37 loại IWRC | 900 Lbs. | €1,086.68 | |
A | 33RG87 | 250ft. | 304 thép không gỉ | 7 x 7 | 1220 lb | €864.50 | |
C | 33RF60 | 250ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 7 x 19 | 1280 lb | €997.74 | |
C | 33RF84 | 250ft. | Thép mạ kẽm | 7 x 19 | 1400 lb | €308.37 | |
A | 33RG78 | 250ft. | 304 thép không gỉ | 1 x 19 | 1640 lb | €1,127.21 | |
C | 33RF85 | 500ft. | Thép mạ kẽm | 7 x 19 | 1400 lb | €506.47 | |
A | 33RG79 | 500ft. | 304 thép không gỉ | 1 x 19 | 1640 lb | €2,153.69 |
Cáp có tráng / không tráng, kích thước 1/4 inch
Cáp Dayton 1/4 inch được sử dụng với tời bằng tay hoặc điện để kéo hoặc nâng tải ở vị trí nằm ngang. Các thiết bị này có kết cấu bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm 302/304 cho độ bền và có khả năng chịu tải nặng (lên đến 1640 lb) trong các hoạt động gian lận khác nhau. Chúng có lớp phủ vinyl hoặc polypropylene trong suốt để tăng thêm độ bền, tính linh hoạt, chống mài mòn và hóa chất. Các lớp phủ này cũng giữ lại chất bôi trơn trên dây cáp để dễ dàng xử lý và kéo dài tuổi thọ. Chọn từ nhiều loại cáp này, có chiều dài từ 25 đến 500 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hỗ trợ cổ tay và quấn
- Đèn LED chiếu sáng
- Mũi tên đánh dấu đường ống và băng dán
- Bộ bảo vệ chống rơi
- Thiết bị lấy mẫu chất lỏng
- Bảo vệ đầu
- Điều khiển HVAC
- Chất lượng không khí ở bên trong
- Ống dẫn nước
- Truyền thông
- SGS PRO Cắt một lần cacbua Bur, Bán kính / Xi lanh / Hình dạng bóng
- WRIGHT TOOL Ghim đầu bò rộng
- ANVIL Cút ren 45, thép rèn
- SPEARS VALVES Mũ GripLoc CPVC của FlameGuard
- BALDOR MOTOR Động cơ có mục đích xác định, hai cuộn dây, gắn chân, hai tốc độ
- EATON Tấm huyền thoại nút bấm
- MARTIN SPROCKET Ổ cắm sâu 3/8 inch 6 điểm SAE
- MAGLINER bài dọc
- DAYTON trượt nước
- TRI-ARC Thang góc tiêu chuẩn có răng cưa, nghiêng 50 độ