Dayton 33rh42 | Cáp 1/4 Inch 50 Feet 7 X 19 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RH42 Cáp 1/4 Inch 50 Feet Thép 7 x 19 | AG3PGZ

DAYTON Cáp 33RH42 1/4 inch 50 Feet 7 x 19 Thép

Trong kho
Khoản mục: AG3PGZ phần: 33RH42
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
€77.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp1 / 4 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtThép mạ kẽm
Loại sợi7 x 19
Giới hạn tải làm việc1400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)5
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312103074

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Không tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtLoại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF60 Cáp 1/4 Inch 250 Chân 7 x 19 Ss | AG3PCC 33RF60250ft.Thép không gỉ 302 / 3047 x 191280 lb€997.74
DAYTON 33RF84 Cáp 1/4 Inch 250 Feet Thép 7 x 19 | AG3PCZ 33RF84250ft.Thép mạ kẽm7 x 191400 lb€308.37
DAYTON 33RF85 Cáp 1/4 Inch 500 Feet Thép 7 x 19 | AG3PDA 33RF85500ft.Thép mạ kẽm7 x 191400 lb€506.47
DAYTON 33RG78 Cáp 1/4 Inch 250 Feet Thép không gỉ 1 x 19 | AG3PFG 33RG78250ft.304 thép không gỉ1 x 191640 lb€1,127.21
DAYTON 33RG79 Cáp 1/4 Inch 500 Feet Thép không gỉ 1 x 19 | AG3PFH 33RG79500ft.304 thép không gỉ1 x 191640 lb€2,153.69
DAYTON 33RG82 Cáp 1/4 Inch 250 Feet 6 x 37 Lớp Iwrc Thép không gỉ | AG3PFK 33RG82250ft.304 thép không gỉ6 x 37 loại IWRC900 Lbs.€1,086.68
DAYTON 33RG84 Cáp 1/4 Inch 25 Feet Thép không gỉ 7 x 19 | AG3PFM 33RG8425ft.304 thép không gỉ7 x 191280 lb€112.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RH42 1/4 inch 50 Feet 7 x 19 Thép
€77.50 /đơn vị