Spears Valves 467e-248sr | Kẹp yên 3efj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SPEARS 467E-248SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 2 x 3/4, PVC | AC8WEE 3EFJ6

SPEARS VALVES 467E-248SR Yên kẹp gia cố đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 2 x 3/4, PVC

Trong kho
Khoản mục: AC8WEE phần: 467E-248SRTham chiếu chéo: 3EFJ6
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
€104.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmEPDM
Vật chấtPVC
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.73 độ F
Kết nối đầu raỔ cắm 3/4 "(FNPT)
Kích thước đường ống đầu ra3 / 4 "
Kích thước đường ống2"
Kích thước lỗ yêu cầu7 / 8 "
Schedule40
KiểuHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKết nối đầu raKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-247SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 2 x 1/2, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSIỔ cắm 1/2 "(FNPT)2"€121.31
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-249SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 2 x 1, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) Ổ cắm2"€93.75
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-333SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 3 x 1/2, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSIỔ cắm 1/2 "(FNPT)3"€132.17
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-334SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 3 x 3/4, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSIỔ cắm 3/4 "(FNPT)3"€140.25
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-335SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 3 x 1, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) Ổ cắm3"€136.33
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-337SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 3 x 1-1/2, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSIỔ cắm 1-1 / 2 "(FNPT)3"€159.29
GIÁ TRỊ SPEARS 467E-338SR Yên kẹp cốt thép đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Size 3 x 2, PVC | AC8WEL 3EFK3 467E-338SR235 PSI2 "(FNPT) Ổ cắm3"€133.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 467E-248SR Yên kẹp gia cố đặc biệt, FPT, EPDM, Bu lông mạ kẽm, Kích thước 2 x 3/4, PVC
€104.62 /đơn vị