Smith-blair 31500019208000 Cc | Yên dịch vụ 5lgn0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Service Saddle Iron 1-1 / 2inpipe 1 Inch Out | AE4LGV 5LGN0

SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Dịch vụ Yên sắt 1-1/2inpipe 1 Inch Out

Trong kho
Khoản mục: AE4LGV phần: 31500019208000 CCTham chiếu chéo: 5LGN0
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
€103.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYên xe dịch vụ
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Kích thước Bolt5 / 8 "
Vật liệu đệmNitrile
Vật chấtSắt dẻo với dây đai thép không gỉ 304
Max. Sức ép300 psi
số bu lông2
Kết nối đầu raCC
Kích thước đường ống đầu ra1"
Bên ngoài Dia.1.61 "thành 1.92"
Kích thước đường ống1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-BLAIR 31500025609000 Dịch vụ CC Yên sắt Ống 2 inch 1 inch ra | AE4LGX 5LGN2 CC2.35 "thành 2.56"2"€109.58
SMITH-BLAIR 31500035407000 Dịch vụ CC Yên sắt Ống 3 inch 3/4 inch Out | AE4LHA 5LGN5 CC2.97 "thành 3.54"3"€109.73
SMITH-BLAIR 31500035409000 Dịch vụ CC Yên sắt Ống 3 inch 1 inch ra | AE4LHB 5LGN6 CC-3"€113.99
SMITH-BLAIR 31500035411000 Service Saddle Iron 3 Inch Pipe 1-1 / 4in Out | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "thành 3.54"3"€134.06
SMITH-BLAIR 31500048007000 Dịch vụ CC Yên sắt Ống 4 inch 3/4 inch Out | AE4LHE 5LGN9 CC4.40 "thành 4.80"4"€102.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Dịch vụ Yên sắt 1-1/2inpipe 1 Inch Out
€103.37 /đơn vị