Norton Abrasives 61463687005 | Tập tin sắc nét chính xác A/o Cam/nâu Med | 1rdd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 61463687005 Precision Sharp File A/o Cam/nâu Med | AB3BHW 1RDD8

NORTON ABRASIVES 61463687005 Tệp sắc nét chính xác A / o Màu cam / nâu Med

Trong kho
Khoản mục: AB3BHW phần: 61463687005Tham chiếu chéo: 1RDD8
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
€35.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTệp mài chính xác
Vật liệu mài mònOxit nhôm
MàuMàu cam nâu
LớpTrung bình
Chiều cao1 / 2 "
Chiều dài4"
Hình dạngVuông côn
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8203103000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpHình dạngChiều rộngGiá cả
NORTON ABRASIVES 61463686955 Precision Sharp File A/o Cam/nâu Fine | AB3BHX 1RDD9 61463686955đầuHình chữ nhật1 / 16 "€35.39
NORTON ABRASIVES 61463686960 Precision Sharpen File A/o Cam/nâu Med | AB3BHY 1RDE1 61463686960Trung bìnhHình chữ nhật1 / 16 "€35.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687005 Tệp sắc nét chính xác A / o Màu cam / nâu Med
€35.61 /đơn vị