Siemens 258-02069 | Van khí nén 1/2 In | 6yc73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS 258-02069 Van khí nén 1/2 In | AF2VMK 6YC73

SIEMENS 258-02069 Van khí nén 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AF2VMK Mẫu: 258-02069Tham chiếu chéo: 6YC73
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
€305.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển khí nén
Cv4
Áp suất chênh lệch25 PSI
Chức năngĐược sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)
Max. Sức ép15 psi
KiểuQuả cầu vặn vít
Loại vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS8481809040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đóng đánh giá tắt @ PSI chính (50 @ 0)
  • Ống (In.) (1/2 NPT)
  • Phạm vi mùa xuân (PSI) (8-13)
  • Vật liệu thân van (Đồng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngMax. Sức épLoại vanGiá cả
SIEMENS 257-02041 Van và Bộ truyền động Ống khí nén 1/2 In | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Van nước nóng / lạnh250 psi2 chiều KHÔNG€267.51
SIEMENS 256-02008 Van khí nén 1/2 In | AF2VMG 6YC70 256-02008Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psiNC 2 chiều€280.60
SIEMENS 257-02038 Van khí nén 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psi2 chiều KHÔNG€280.60
SIEMENS 257-02044 Van khí nén 3/4 Trong | AF2VMJ 6YC72 257-02044Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psi2 chiều KHÔNG€312.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS 258-02069 Van khí nén 1/2 In
€305.38 /đơn vị